若井産業
リベットダンバ
全長(mm)
13
適合板厚(mm)
0.4~0.8
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ長さ(mm)
表面処理
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54566874
6913RDK
鉄
13
3価ユニクロ
黒
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54566883
6913RDR
鉄
13
3価ユニクロ
新茶
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54566899
6913RDG
鉄
13
3価ユニクロ
銀黒
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54566908
6913RDI
鉄
13
3価ユニクロ
アイボリー
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54566917
6913RDW
鉄
13
3価ユニクロ
白
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
82818016
6913RDS
鉄
13
3価ユニクロ
シルバー
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください