曜日別特売

リベットダンバ ステンレス

リベットダンバ ステンレス - 若井産業リベットダンバ ステンレス - 若井産業リベットダンバ ステンレス - 若井産業
全長(mm)13適合板厚(mm)0.4~0.8穴の形状十字穴ねじ径(Φmm)4内容量1箱(1000本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545669266913RSKステンレス - SUS41013
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
545669356913RSRステンレス - SUS41013新茶
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
545669446913RSGステンレス - SUS41013銀黒
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
545669536913RSIステンレス - SUS41013アイボリー
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
545669696913RSWステンレス - SUS41013
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
828180686913RSSステンレスSUS41013シルバー
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
891:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする