若井産業
リベットダンバ パッキン
材質
鉄
全長(mm)
16
適合板厚(mm)
0.4~0.8
表面処理
3価ユニクロ
穴の形状
十字穴
ねじ径(Φmm)
4
内容量
1箱(500本)
全7種類を絞り込む
色
選択してください
(頭部)-
(頭部)アイボリー
(頭部)新茶
(頭部)黒
シルバー
白
銀黒
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
材質(パッキン)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54566847
6916RPU
(頭部)-
ポリオレフィン系
¥
5,550
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
54566978
6916RPK
(頭部)黒
ポリオレフィン系
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
54566987
6916RPR
(頭部)新茶
ポリオレフィン系
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
54566996
6916RPI
(頭部)アイボリー
ポリオレフィン系
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
82818025
6916RP4
シルバー
-
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
82818034
6916RPG
銀黒
-
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
82818043
6916RPW
白
-
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください