若井産業
ダンバ ゼロ 桟鼻用シリーズ
ねじ径(Φmm)
4
全長(mm)
10
ねじ長さ(mm)
10
頭径(mm)
8
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
穴の形状
十字穴
適合板厚(mm)
0.5
内容量
1箱(100本×5袋)
全7種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
シルバー
モスグリーン
新茶
白
銀黒
黒
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54567005
6910ZKF
黒
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
54567014
6910ZRF
新茶
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
54567023
6910ZSF
シルバー
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
54567039
6910ZGF
銀黒
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
54567048
6910ZIF
アイボリー
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
54567057
6910ZWF
白
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
54567066
6910ZMF
モスグリーン
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください