若井産業
ダンバ ステンレス ナベ 桟鼻用シリーズ
全長(mm)
10
働き長さ(mm)
2
穴の形状
十字穴
ねじ径(Φmm)
3.5
頭径(mm)
6.7
内容量
1箱(100本×5袋)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54567179
69310PK
ステンレス - SUS410
10
黒
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54567188
69310PR
ステンレス - SUS410
10
新茶
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54567197
69310PS
ステンレス - SUS410
10
シルバー
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54567206
69310PG
ステンレス - SUS410
10
銀黒
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54567215
69310PM
ステンレス - SUS410
10
モスグリーン
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54567224
69310PD
ステンレス - SUS410
10
ダークブルーN
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54567233
69310P6
ステンレス - SUS410
10
緑青
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください