曜日別特売

デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ

デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ - アズワンデジタルマルチ温調器 TXNシリーズ - アズワンデジタルマルチ温調器 TXNシリーズ - アズワン

温度勾配を制御するフラッグシップモデル(700B)。3パターンのタイマー設定が可能です。

寸法(mm)185×210×98電源AC100V 50/60HzセンサータイプK熱電対・白金測温抵抗体(Pt100)安全装置過電流ヒューズ・過昇防止機構電源コード(m)約1.8(3Pプラグ付)温度精度±2℃又はFS±0.3%+1digitのどちらか大きい方温度制御方式PID制御タイマー時間1~99時間59分温度設定範囲(℃)0.0~200.0℃/0~500℃(Pt100Ω/K熱電対)アズワン品番1-5481-32タイマーオートスタート・オートストップ・SVスタート入出力制御方式SSRによる電圧出力接続容量(A)AC100V MAX12A(抵抗負荷)内容量1台
注意
※センサーは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54567398TXN400E
49,500
49,400
54,340(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする