アズワン
酸素ボンベキャリヤー
25mm間隔で6段階の高さ調節が可能です。
仕様
500Lボンベ用
材質
本体/スチール、グリップ/PVC、ノブ/ナイロン、脚ゴム/ゴム、キャスター/EVA・鉄
質量(kg)
約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×275×980~1130
キャスター径(Φmm)
150
リング内径(Φmm)
125(使用可能ボンベ:120)
アズワン品番
0-6641-11
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54567459
HP3060-PS
¥
11,100
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000