LLG
白衣 綿100% 女性用
色
ホワイト
材質
綿100%
ボタン形状
スナップボタン
内容量
1枚
注意
※名入れ対応可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54567504
9414343
M
115
108
45
60
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
54567513
9414344
L
117
112
47
61
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください