曜日別特売

Sterifil 500 holder 47mm 1/Pk 1PK

Sterifil 500 holder 47mm 1/Pk 1PK - Merck(メルクミリポア)
材質ポリスルホン ファネル, ファネル カバー, レシーバーフラスコおよびカバー; ポリプロピレン ホルダーベース, およびフィルター サポート スクリーン; シリコン ストッパー材質(シール)シリコン直径(Φcm)8.5フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)15.2プレフィルター直径(Φmm)42 (thick depth prefilter) or 47 (membrane prefilter)インレット/アウトレット接続ファネル/ホルダー出口ストッパは標準的な1Lろ過用フラスコに適合高さ(cm)14.5アズワン品番61-0195-71内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54567599XX11J4750-
22,70021,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
80942446XX11J4750【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
20,90020,880
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする