ナビス(アズワン)
ナビアイスバッグ ブルー
温・冷両用タイプです。バッグは肌触りのよい生地を使用しており、中性洗剤で手洗いできます。バッグホルダーを使用することで、腕や膝に固定できます。
材質
バッグ/ポリエステル・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、キャップ/PS、受け口/アルミニウム・ABS樹脂
口内径(Φmm)
45
耐熱温度(℃)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54567739
-
S
150
8-1218-11
¥
1,690
¥
1,673
¥
1,840
(税込)
翌々日出荷
54567748
-
M
200
8-1218-12
¥
1,800
¥
1,782
¥
1,960
(税込)
翌々日出荷
54567757
-
L
250
8-1218-13
¥
2,360
¥
2,336
¥
2,570
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください