ナビアイスバッグ ピンク

ナビアイスバッグ ピンク - ナビス(アズワン)ナビアイスバッグ ピンク - ナビス(アズワン)

温・冷両用タイプです。バッグは肌触りのよい生地を使用しており、中性洗剤で手洗いできます。バッグホルダーを使用することで、腕や膝に固定できます。

材質バッグ/ポリエステル・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、キャップ/PS、受け口/アルミニウム・ABS樹脂口内径(Φmm)45耐熱温度(℃)45内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54567775-M2008-1218-15
1,800
1,782
1,960(税込)
翌々日出荷
54567784-L2508-1218-16
2,360
2,336
2,570(税込)
翌々日出荷
54567766-S1508-1218-14
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54567766-54567739-- ナビアイスバッグ ブルー ナビス(アズワン) 54567739ナビアイスバッグ ブルーナビス(アズワン)1個
1,673
税込1,840
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする