曜日別特売

2PLYマスク

2PLYマスク - オザックス
(7件のレビュー)

息がしやすい2層タイプのマスクです。

仕様丸紐寸法(mm)17×9対象ウイルス/花粉内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54568518449744プリーツ型ホワイト2層耳かけ10
300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5456851844974453574536-449744 2層プリーツマスク ホワイト 100枚入り モノタロウ 535745362層プリーツマスク ホワイト 100枚入りモノタロウ1箱(100枚)
399
税込439
メーカー違いの相当品です。内容量が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54568518
2024-04-02
用途: 屋外での作業
有限会社ビットワークス

メガネ使用者です。通常、外出時には『メガネ曇らない』商品使用ですが、屋外での単独作業中は、この商品使用します。対外的な目を気にしての着用ですが、通気性が抜群なので苦しくなく、また他者からの見た目にも問題なく使用してます。

対象商品 : 54568518
2020-07-06
用途: 店舗での接客時
有限会社 西村眼鏡店卸売・小売業

2層ということで3層以上のマスクと比べると守られている感じは少ないが、層が薄い分、息がしやすく、涼しいので夏場はこれを使用する予定。

4が参考にしています
対象商品 : 54568518
2020-07-17
用途: 買い物  人混みがある時
サービス業

値段がお手頃なので日に何枚も使える マスク特有の匂いがないのが良い
ただ少し透けていて 鼻などがわかるのと 鼻のところの金属が短いところが気になりました

3が参考にしています
対象商品 : 54568518
2020-07-22
用途: これからの季節に使用
サービス業

モノタロウ二層式マスクと同等商品でした。
夏用としてはちょうど良い薄さです。

対象商品 : 54568518
2020-08-14
用途: 普段使い
サービス業

夏用にと思い購入しましたが、つけるのに勇気のいる薄さです。スーパーで買い物するぐらいならいいでしょうが、対面で会話をするのはためらわれます。
それから鼻の部分のワイヤーが硬いのか、隙間ができます。いったん装着して鼻の形に添って押さえた後、外して形を整える必要があります。

2が参考にしています
対象商品 : 54568518
2020-08-17
用途: 夏、暑い時期用のマスクとして使う
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

マスク本体部とゴムひもの取付が弱い、2時間~3時間ほどで切れてしまった、自分が使ってる時に切れたので良かった。
お客様に粗品で「暑い時用のマスク」で配っていたら確実に恥をかいたな。

対象商品 : 54568518
2020-07-14
用途: 日常生活
建設業・工事業

生地が薄くて、肌が透けてしまいます。
着用してみてガッカリしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする