曜日別特売

高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット

高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット - 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット - 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット - 由良産商

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。

材質SUS304CUN強度A2-100表面処理パシペート公差6H
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径d
ピッチP(mm)
寸法dw(mm)
対角(mm)
高さ(m)
二面幅S(mm)
保証荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54576315KSN10 M6-5.5H (250pcs)1箱M61(最小)8.9(最小)11.05、六角穴(Min.)2.873(最大/最小)5.7/5.40(最大/最小)10/9.7820
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54576324KSN10 M8-7.5H (250pcs)1箱M81.25(最小)11.6(最小)14.38、六角穴(Min.)2.873(最大/最小)7.5/7.14(最大/最小)13/12.7337
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576333KSN10 M10-9H (250pcs)1箱M101.5(最小)14.6(最小)17.77、六角穴(Min.)2.873(最大/最小)9.3/8.94(最大/最小)16/15.7358
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576349KSN10 M12-12H (150pcs)1箱M121.75(最小)16.6(最小)20.03、六角穴(Min.)2.873(最大/最小)12.0/11.57(最大/最小)18/17.7384
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576358KSN10 M16-16H (50pcs)1箱M162(最小)22.5(最小)26.75、六角穴(Min.)2.873(最大/最小)16.4/15.70(最大/最小)24/23.67157
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576367KSN10 M20-20H (50pcs)1箱M202.5(最小)27.7(最小)32.95、六角穴(Min.)2.873(最大/最小)20.3/19.00(最大/最小)30/29.16245
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885118KSN10 M6-5.5H1パック(2個)M61(最小)8.9(最小)11.05、六角穴(Min.)2.873(最大/最小)5.7/5.40(最大/最小)10/9.7820
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885136KSN10 M8-7.5H1個M81.25(最小)11.6(最小)14.38、六角穴(Min.)2.873(最大/最小)7.5/7.14(最大/最小)13/12.7337
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
11886554KSN10 M10-9H1個M101.5(最小)14.6(最小)17.77、六角穴(Min.)2.873(最大/最小)9.3/8.94(最大/最小)16/15.7358
オープン
589
648(税込)
当日出荷
11888085KSN10 M12-12H1個M121.75(最小)16.6(最小)20.03、六角穴(Min.)2.873(最大/最小)12.0/11.57(最大/最小)18/17.7384
オープン
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
11889878KSN10 M16-16H1個M162(最小)22.5(最小)26.75、六角穴(Min.)2.873(最大/最小)16.4/15.70(最大/最小)24/23.67157
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
11890508KSN10 M20-20H1個M202.5(最小)27.7(最小)32.95、六角穴(Min.)2.873(最大/最小)20.3/19.00(最大/最小)30/29.16245
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576254KSN10 M6-5.5H1個M61(最小)8.9(最小)11.05、六角穴(Min.)2.873(最大/最小)5.7/5.40(最大/最小)10/9.7820
オープン
取扱い終了
54576263KSN10 M8-7.5H1個M81.25(最小)11.6(最小)14.38、六角穴(Min.)2.873(最大/最小)7.5/7.14(最大/最小)13/12.7337
オープン
取扱い終了
返品不可
54576279KSN10 M10-9H1個M101.5(最小)14.6(最小)17.77、六角穴(Min.)2.873(最大/最小)9.3/8.94(最大/最小)16/15.7358
オープン
取扱い終了
返品不可
54576288KSN10 M12-12H1個M121.75(最小)16.6(最小)20.03、六角穴(Min.)2.873(最大/最小)12.0/11.57(最大/最小)18/17.7384
オープン
取扱い終了
返品不可
54576297KSN10 M16-16H1個M162(最小)22.5(最小)26.75、六角穴(Min.)2.873(最大/最小)16.4/15.70(最大/最小)24/23.67157
オープン
取扱い終了
返品不可
54576306KSN10 M20-20H1個M202.5(最小)27.7(最小)32.95、六角穴(Min.)2.873(最大/最小)20.3/19.00(最大/最小)30/29.16245
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1709:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする