曜日別特売

高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット

高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット - 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット - 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット - 由良産商
(1件のレビュー)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。

強度A2-100表面処理パシペート公差6H
全18種類を絞り込む
呼び径d
ピッチP(mm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
呼び径d
ピッチP(mm)
寸法dw(mm)
対角(mm)
全高(m)
高さ(m)
二面幅S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54576437ELN10 M6 (800pcs)1箱ナット本体:SUS304CUN、フリクションリング:SUS301-CSP EH (黒染)M61(最小)8.9(最小)11.05(最大/最小)4.9/4.3ねじ(基準寸法)3.7(最大/最小)10/9.78
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576446ELN10 M8 (750pcs)1箱ナット本体:SUS304CUN、フリクションリング:SUS301-CSP EH (黒染)M81.25(最小)11.6(最小)14.38(最大/最小)6.3/5.5ねじ(基準寸法)4.7(最大/最小)13/12.73
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576455ELN10 M10 (425pcs)1箱ナット本体:SUS304CUN、フリクションリング:SUS301-CSP EH (黒染)M101.5(最小)14.6(最小)17.77(最大/最小)8.0/7.2ねじ(基準寸法)6.5(最大/最小)16/15.73
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576464ELN10 M12 (300pcs)1箱ナット本体:SUS304CUN、フリクションリング:SUS301-CSP EH (黒染)M121.75(最小)16.6(最小)20.03(最大/最小)13.7/9.9ねじ(基準寸法)8.8(最大/最小)18/17.73
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576473ELN10 M16 (125pcs)1箱ナット本体:SUS304CUN、フリクションリング:SUS301-CSP EH (黒染)M162(最小)22.5(最小)26.75(最大/最小)14.1/13.1ねじ(基準寸法)12.2(最大/最小)24/23.67
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576489ELN10 M20 (60pcs)1箱ナット本体:SUS304CUN、フリクションリング:SUS301-CSP EH (黒染)M202.5(最小)27.7(最小)32.95(最大/最小)17.5/16.5ねじ(基準寸法)15.5(最大/最小)30/29.16
オープン
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11886509ELN10 M61個ナット本体:SUS304CUN、フリクションリング:SUS301-CSP EH(黒染)M61(最小)8.9(最小)11.05(最大/最小)4.9/4.3ねじ(基準寸法)3.7(最大/最小)10/9.78
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
11887690ELN10 M81個ナット本体:SUS304CUN、フリクションリング:SUS301-CSP EH(黒染)M81.25(最小)11.6(最小)14.38(最大/最小)6.3/5.5ねじ(基準寸法)4.7(最大/最小)13/12.73
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
11888828ELN10 M101個ナット本体:SUS304CUN、フリクションリング:SUS301-CSP EH(黒染)M101.5(最小)14.6(最小)17.77(最大/最小)8.0/7.2ねじ(基準寸法)6.5(最大/最小)16/15.73
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
11889336ELN10 M121個ナット本体:SUS304CUN、フリクションリング:SUS301-CSP EH(黒染)M121.75(最小)16.6(最小)20.03(最大/最小)13.7/9.9ねじ(基準寸法)8.8(最大/最小)18/17.73
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
11890210ELN10 M161個ナット本体:SUS304CUN、フリクションリング:SUS301-CSP EH(黒染)M162(最小)22.5(最小)26.75(最大/最小)14.1/13.1ねじ(基準寸法)12.2(最大/最小)24/23.67
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
11890560ELN10 M201個ナット本体:SUS304CUN、フリクションリング:SUS301-CSP EH(黒染)M202.5(最小)27.7(最小)32.95(最大/最小)17.5/16.5ねじ(基準寸法)15.5(最大/最小)30/29.16
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576376ELN10 M61個ナット本体:SUS304CUN、フリクションリング:SUS301-CSP EH (黒染)M61(最小)8.9(最小)11.05(最大/最小)4.9/4.3ねじ(基準寸法)3.7(最大/最小)10/9.78
オープン
取扱い終了
返品不可
54576385ELN10 M81個ナット本体:SUS304CUN、フリクションリング:SUS301-CSP EH (黒染)M81.25(最小)11.6(最小)14.38(最大/最小)6.3/5.5ねじ(基準寸法)4.7(最大/最小)13/12.73
オープン
取扱い終了
返品不可
54576394ELN10 M101個ナット本体:SUS304CUN、フリクションリング:SUS301-CSP EH (黒染)M101.5(最小)14.6(最小)17.77(最大/最小)8.0/7.2ねじ(基準寸法)6.5(最大/最小)16/15.73
オープン
取扱い終了
返品不可
54576403ELN10 M121個ナット本体:SUS304CUN、フリクションリング:SUS301-CSP EH (黒染)M121.75(最小)16.6(最小)20.03(最大/最小)13.7/9.9ねじ(基準寸法)8.8(最大/最小)18/17.73
オープン
取扱い終了
返品不可
54576419ELN10 M161個ナット本体:SUS304CUN、フリクションリング:SUS301-CSP EH (黒染)M162(最小)22.5(最小)26.75(最大/最小)14.1/13.1ねじ(基準寸法)12.2(最大/最小)24/23.67
オープン
取扱い終了
返品不可
54576428ELN10 M201個ナット本体:SUS304CUN、フリクションリング:SUS301-CSP EH (黒染)M202.5(最小)27.7(最小)32.95(最大/最小)17.5/16.5ねじ(基準寸法)15.5(最大/最小)30/29.16
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54576376
2020-11-04
用途: 重量物の固定に使用
コーンズテクノロジー株式会社

ステンレスナットの高強度製品で緩み止め付きの製品はとても助かります、
今まではネジロック剤を使用していましたが、不用になり工数部品点数の軽減にもなり、コストダウンにもつながりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3191:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする