やきつかナット

やきつかナット - 由良産商やきつかナット - 由良産商やきつかナット - 由良産商やきつかナット - 由良産商

高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。
繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。

材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
全33種類を絞り込む
呼び
ピッチ(mm)
内容量
33種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
JIS規格
呼び
ピッチ(mm)
高さH(mm)
二面幅S(mm)
対角(mm)
単重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54576866YTN M4 (1500pcs)1箱JIS B 1181 六角ナット1種M40.7(基準寸法)3.2(基準寸法)7約8.1約0.7
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576875YTN M5 (1000pcs)1箱JIS B 1181 六角ナット1種M50.8(基準寸法)4(基準寸法)8約9.2約1.1
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576884YTN M6 (500pcs)1箱JIS B 1181 六角ナット1種M61(基準寸法)5(基準寸法)10約11.5約2.2
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576893YTN M8 (300pcs)1箱JIS B 1181 六角ナット1種M81.25(基準寸法)6.5(基準寸法)13約15約4.8
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576909YTN M10 (150pcs)1箱JIS B 1181 六角ナット1種M101.5(基準寸法)8(基準寸法)17約19.6約10.6
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576918YTN M12 (80pcs)1箱JIS B 1181 六角ナット1種M121.75(基準寸法)10(基準寸法)19約21.9約15.8
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576927YTN M16 (40pcs)1箱JIS B 1181 六角ナット1種M162(基準寸法)13(基準寸法)24約27.7約30.9
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576936YTN M20 (20pcs)1箱JIS B 1181 六角ナット1種M202.5(基準寸法)16(基準寸法)30約34.6約58.9
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
54576945YTN M22 (18pcs)1箱JIS B 1181 六角ナット1種M222.5(基準寸法)18(基準寸法)32約37約67.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576954YTN M24 (12pcs)1箱JIS B 1181 六角ナット1種M243(基準寸法)19(基準寸法)36約41.6約101
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576963YTN M30 (6pcs)1箱JIS B 1181 六角ナット1種M303.5(基準寸法)24(基準寸法)46約53.1約211
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883946YTN M41パック(8個)JJIS B 1181 六角ナット1種M40.7(基準寸法)3.2(基準寸法)7約8.1約0.7
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883955YTN M51パック(8個)JJIS B 1181 六角ナット1種M50.8(基準寸法)4(基準寸法)8約9.2約1.1
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883964YTN M61パック(6個)JJIS B 1181 六角ナット1種M61(基準寸法)5(基準寸法)10約11.5約2.2
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883980YTN M81パック(4個)JJIS B 1181 六角ナット1種M81.25(基準寸法)6.5(基準寸法)13約15約4.8
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883989YTN M161個JJIS B 1181 六角ナット1種M162(基準寸法)13(基準寸法)24約27.7約30.9
オープン
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883998YTN M101パック(2個)JJIS B 1181 六角ナット1種M101.5(基準寸法)8(基準寸法)17約19.6約10.6
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
11884007YTN M121パック(2個)JJIS B 1181 六角ナット1種M121.75(基準寸法)10(基準寸法)19約21.9約15.8
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884016YTN M201個JJIS B 1181 六角ナット1種M202.5(基準寸法)16(基準寸法)30約34.6約58.9
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884025YTN M221個JJIS B 1181 六角ナット1種M222.5(基準寸法)18(基準寸法)32約37約67.5
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884034YTN M241個JJIS B 1181 六角ナット1種M243(基準寸法)19(基準寸法)36約41.6約101
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884050YTN M301個JJIS B 1181 六角ナット1種M303.5(基準寸法)24(基準寸法)46約53.1約211
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576753YTN M41個JIS B 1181 六角ナット1種M40.7(基準寸法)3.2(基準寸法)7約8.1約0.7
オープン
取扱い終了
返品不可
54576769YTN M51個JIS B 1181 六角ナット1種M50.8(基準寸法)4(基準寸法)8約9.2約1.1
オープン
取扱い終了
返品不可
54576778YTN M61個JIS B 1181 六角ナット1種M61(基準寸法)5(基準寸法)10約11.5約2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
54576787YTN M81個JIS B 1181 六角ナット1種M81.25(基準寸法)6.5(基準寸法)13約15約4.8
オープン
取扱い終了
返品不可
54576796YTN M101個JIS B 1181 六角ナット1種M101.5(基準寸法)8(基準寸法)17約19.6約10.6
オープン
取扱い終了
返品不可
54576805YTN M121個JIS B 1181 六角ナット1種M121.75(基準寸法)10(基準寸法)19約21.9約15.8
オープン
取扱い終了
返品不可
54576814YTN M161個JIS B 1181 六角ナット1種M162(基準寸法)13(基準寸法)24約27.7約30.9
オープン
取扱い終了
返品不可
54576823YTN M201個JIS B 1181 六角ナット1種M202.5(基準寸法)16(基準寸法)30約34.6約58.9
オープン
取扱い終了
返品不可
54576839YTN M221個JIS B 1181 六角ナット1種M222.5(基準寸法)18(基準寸法)32約37約67.5
オープン
取扱い終了
返品不可
54576848YTN M241個JIS B 1181 六角ナット1種M243(基準寸法)19(基準寸法)36約41.6約101
オープン
取扱い終了
返品不可
54576857YTN M301個JIS B 1181 六角ナット1種M303.5(基準寸法)24(基準寸法)46約53.1約211
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1301:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする