曜日別特売

脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング

脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング - 由良産商脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング - 由良産商脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング - 由良産商脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング - 由良産商
(3件のレビュー)

ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。
ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。

37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
材質
呼び径
対辺(mm)
内径Di(mm)
高さH(mm)
素線径(mm)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54577094TSP M4 (100pcs)1箱-SUS304-WPB (JIS G 4314)M47320.5-
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54577103TSP M5 (100pcs)1箱-SUS304-WPB (JIS G 4314)M584.12.40.6-
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54577119TSP M6 (100pcs)1箱-SUS304-WPB (JIS G 4314)M6104.92.80.7-
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54577128TSP M8 (100pcs)1箱-SUS304-WPB (JIS G 4314)M8136.53.60.9-
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
54577137TSP M10 (100pcs)1箱-SUS304-WPB (JIS G 4314)M10178.141-
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54577146TSP M12 (100pcs)1箱-SUS304-WPB (JIS G 4314)M12199.84.81.2-
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
54577155TSP M16 (100pcs)1箱-SUS304-WPB (JIS G 4314)M162413.55.61.4-
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54577164TSP M20 (100pcs)1箱-SUS304-WPB (JIS G 4314)M203016.97.21.8-
オープン43,980
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54577173TSP M22 (100pcs)1箱-SUS304-WPB (JIS G 4314)M223218.77.21.8-
オープン65,980
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54577189TSP M24 (100pcs)1箱-SUS304-WPB (JIS G 4314)M243620.182-
オープン78,980
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54577198TSP M30 (100pcs)1箱-SUS304-WPB (JIS G 4314)M304625.5102.5-
オープン86,980
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54577207TSP M36 (100pcs)1箱-SUS304-WPB (JIS G 4314)M365530.910.42.6-
オープン159,800
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
11889117TSP M101パック(2個)-SUS304-WPB-178.141対応
オープン899
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
11889589TSP M201個-SUS304-WPB-3016.97.21.8対応
オープン999
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
11889598TSP M121パック(2個)-SUS304-WPB-199.84.81.2対応
オープン999
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
11889616TSP M51パック(4個)-SUS304-WPB-84.12.40.6対応
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
11889625TSP M41パック(4個)-SUS304-WPB-7320.5対応
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
11889817TSP M61パック(4個)-SUS304-WPB-104.92.80.7対応
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
11889844TSP M161パック(2個)-SUS304-WPB-2413.55.61.4対応
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
11890036TSP M81パック(4個)-SUS304-WPB-136.53.60.9対応
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
11890106TSP M221個-SUS304-WPB-3218.77.21.8対応
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
11890298TSP M241個-SUS304-WPB-3620.182対応
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
11890377TSP M301個-SUS304-WPB-4625.5102.5対応
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
11890727TSP M361個-SUS304-WPB-5530.910.42.6対応
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
53528714TSP M30 (100pcs)【ワケあり】1箱※理由あり(未使用・未開封)SUS304-WPB (JIS G 4314)M304625.5102.5-
オープン86,900
31,980
アウトレット
35,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
54576979TSP M41個-SUS304-WPB (JIS G 4314)M47320.5-
オープン
取扱い終了
返品不可
54576988TSP M51個-SUS304-WPB (JIS G 4314)M584.12.40.6-
オープン
取扱い終了
返品不可
54576997TSP M61個-SUS304-WPB (JIS G 4314)M6104.92.80.7-
オープン
取扱い終了
返品不可
54577006TSP M81個-SUS304-WPB (JIS G 4314)M8136.53.60.9-
オープン
取扱い終了
返品不可
54577015TSP M101個-SUS304-WPB (JIS G 4314)M10178.141-
オープン
取扱い終了
返品不可
54577024TSP M121個-SUS304-WPB (JIS G 4314)M12199.84.81.2-
オープン
取扱い終了
返品不可
54577033TSP M161個-SUS304-WPB (JIS G 4314)M162413.55.61.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
54577049TSP M201個-SUS304-WPB (JIS G 4314)M203016.97.21.8-
オープン
取扱い終了
返品不可
54577058TSP M221個-SUS304-WPB (JIS G 4314)M223218.77.21.8-
オープン
取扱い終了
返品不可
54577067TSP M241個-SUS304-WPB (JIS G 4314)M243620.182-
オープン
取扱い終了
返品不可
54577076TSP M301個-SUS304-WPB (JIS G 4314)M304625.5102.5-
オープン
取扱い終了
返品不可
54577085TSP M361個-SUS304-WPB (JIS G 4314)M365530.910.42.6-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11889117
2023-09-06
用途: 機械のメンテナンス
不動産業

割りピンが掛けられない箇所に使っていますが、素晴らしい商品と思います。が、デリケートな反面もあり、締め付けすぎると型崩れしやすいと思います。
値段は非常に高いですが、肝心なところには今後も使っていきたいと思います。

対象商品 : 54577006
2021-12-19
用途: メンテナンス
製造業

このタイプの緩み止めは初めて使用しましたが、厚みがなくても十分な緩み止めの機能が有りお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 54577006
2022-02-10
用途: 45ccエンジンチェーンソーのガイドバーナット、脱落防止
農・林・水産業

伐採作業中、稀にガイドバーナットが振動により外れて地面に失くす事がある。ゆるみ防止に、この製品を取り付けてみました。経過はこれからですがスマートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1265:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする