曜日別特売

除菌ウェットシート

除菌ウェットシート - 服部除菌ウェットシート - 服部

除菌効果99%(一財)日本清浄紙綿類工業会
除菌性基準合格品<除菌性能テスト済>
ノンアルコールで手にやさしく、無香料でニオイも気になりません。
持ち運びに便利な個包装タイプで身の回りの除菌に最適な商品です。

成分ノンアルコール材質レーヨン不織布40g質量(g)約7/本サイズ(mm)(原紙)約180×230商品タイプ携帯用効果除菌内容量1ケース(1000枚)
注意
※身の回りの除菌用です。
※乾燥を防ぐためお早めにお使いください。保管期間:約3か月(冷暗所)
※除菌とはふき取ることにより、硬質表面の菌を減少させることをいい、
全ての菌を除菌するわけではありませんのでご注意願います。
※水には溶けませんので、トイレには流さないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54572054WT-N001
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥900/税込¥990
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする