曜日別特売

老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P002

老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P002 - COSTADO(コスタード)老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P002 - COSTADO(コスタード)老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P002 - COSTADO(コスタード)老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P002 - COSTADO(コスタード)

COSRADO(コスタード)は、スペイン語で"素敵な笑顔"。
軽量でおしゃれな目に優しいリーディンググラスです。
ブルーライトを約35%カットし、細かい文字やパソコン、スマホの操作にも最適で、
バネ丁番採用のため着け心地も快適。
携帯に便利なソフトケースも付属しています。
フレームとケースのデザインをマッチングさせたスタイリッシュモデル。

色(柄)
ブラウン
【テンプル】ブラウン(花柄)
サイズ(mm)
【レンズ横】約:51
【ブリッジ】約:17
【テンプル】約:148
【天地】約:29
素材
【レンズ】アクリル
【フロント、テンプル】ポリカーボネイト
仕様バネ丁番付属品ソフトケース質量(g)約21ブルーライトカット率0.35内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545777490730283
2,800
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
545777580730293.5
2,800
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
54577697073023度無し
2,800
取扱い終了
返品不可
545777060730241
2,800
取扱い終了
返品不可
545777150730251.5
2,800
取扱い終了
返品不可
545777240730262
2,800
取扱い終了
返品不可
545777330730272.5
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする