ハネ上げ老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P301-3

ハネ上げ老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P301-3 - COSTADO(コスタード)ハネ上げ老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P301-3 - COSTADO(コスタード)ハネ上げ老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P301-3 - COSTADO(コスタード)ハネ上げ老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P301-3 - COSTADO(コスタード)ハネ上げ老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P301-3 - COSTADO(コスタード)ハネ上げ老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P301-3 - COSTADO(コスタード)ハネ上げ老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P301-3 - COSTADO(コスタード)ハネ上げ老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P301-3 - COSTADO(コスタード)
(1件のレビュー)

COSRADO(コスタード)は、スペイン語で"素敵な笑顔"。
軽量でおしゃれな目に優しいリーディンググラスです。
便利なハネ上げ老眼鏡。
ブルーライトを約35%カットし、細かい文字やパソコン、スマホの
操作にも最適で、バネ丁番採用のため着け心地も快適。
携帯に便利なソフトケースも付属しています。

サイズ(mm)
【レンズ横】約:53
【ブリッジ】約:15
【テンプル】約:138
【天地】約:33
素材
【レンズ】アクリル
【フロント、テンプル】ポリカーボネイト
質量(g)約27仕様バネ丁番付属品ソフトケースブルーライトカット率0.35色(柄)クリアブルー内容量1個
全7種類を絞り込む
度数
7種類すべて表示中
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54578117073123度無し
2,800
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
545781260731241
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
545781350731251.5
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
545781440731262
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
545781530731272.5
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
545781690731283
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
545781780731293.5
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54578144
2022-04-26
用途: パソコン作業で使用
その他業種

着けたり外したりの面倒さはずいぶん減り重宝していますが、やや重さを感じます。もう少し軽ければさらに良いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする