クリーン太くん サンディングディスク用 自己集塵タイプ

クリーン太くん サンディングディスク用 自己集塵タイプ - 三京ダイヤモンド工業

Φ100/Φ125サイディングディスク用。
塗膜・錆とり研削用の集じんアタッチメント塗膜・錆取り研削作業時、集じん機を使わずに80%以上の集じん率で効率よく粉じんを収集します。
スピンドルの動力で内蔵大形ファンを回転させ、粉じんを吸込みます。

用途
4型ディスクグラインダ用。
塗膜・錆取り等の研削作業時の集じんに。
集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。
105mmディスクグラインダ。
ブレーキ付及び電子制御付ディスクグラインダには使用できません。
付属品サンディングディスク(125mm×#16)×2、紙フィルタ、メッシュバック、専用ホース(1.2m)、アダプタ(100mm用)、ホイルナット、スペーサ、六角棒スパナ、クリップ、専用Oリング寸法(mm)180×173×89タイプマキタ用アズワン品番64-8481-37RoHS指令(10物質対応)対応対応サイズ(Φmm)100×15.9Hまたは125×15.9H内容量1セット
注意
※ディスクグラインダ125mmサンディングディスク#16を取り付け、アクリル塗装系を20分間研削した場合、集じん機を接続した場合の集じん率は約90%です。
集じん率は使用するディスクグラインダや作業条件により異なります。
ディスクグラインダ別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54578284DA-4S(M)
21,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする