若井産業
垂木ロック
特殊先端構造形状で木割れを大幅に軽減
環境に優しいクロムフリー
四角ビット採用でビットが外れにくい
サイズ別カラー化・刻印付で施工前後の視認が容易に
ねじ部長さ(mm)
35
呼び径(mm)
5.5
頭径(mm)
14.5
付属品
四角ビットNo.3
全7種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
105
120
135
150
165
185
195
内容量
1箱(50本)
1箱(100本)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54580734
TRK0105
1箱(100本)
105
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
54580743
TRK0120
1箱(100本)
120
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
54580759
TRK0135
1箱(100本)
135
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
54580768
TRK0150
1箱(100本)
150
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
54580777
TRK0165
1箱(50本)
165
¥
3,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
54580786
TRK0185
1箱(50本)
185
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
54580795
TRK0195
1箱(50本)
195
¥
5,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください