ダンバアンダーカットシンワッシャー

ダンバアンダーカットシンワッシャー - 若井産業ダンバアンダーカットシンワッシャー - 若井産業ダンバアンダーカットシンワッシャー - 若井産業
適合板厚(mm)1.6~4.5材質(パッキン)塩ビ
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(mm)
全長(mm)
ねじ部長さ(mm)
頭径(mm)
働き寸法(mm)
材質(ねじ部)
表面処理
呼び径(Φmm)
頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545808046919CWU1箱(600本)5191912.46鉄(三価ユニクロ)----
12,840
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
545808136925CWU1箱(500本)5252512.412鉄(三価ユニクロ)----
11,400
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
545808296935CWU1箱(300本)5353512.422鉄(三価ユニクロ)----
7,380
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
828179376919CWI1箱(600本)-1919-6三価ユニクロ512.4アイボリー(頭部)
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
828179466919CWW1箱(600本)-1919-6三価ユニクロ512.4白(頭部)
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
828179556935CWI1箱(300本)-3535-22三価ユニクロ512.4アイボリー(頭部)
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
828179646935CWW1箱(300本)-3535-22三価ユニクロ512.4白(頭部)
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3186:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする