メイワパーツ
セパロック
セパレートロックシステムで、強い嵌合力を実現した樹脂製オス・メスはめ込み鋲です。
頭径(Φmm)
12
適合穴径(Φmm)
7
材質
POM
内容量
1パック(1000個)
注意
※一度留めると取り外しにくい構造になっています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首下長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54578747
-
4
白
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54578756
-
4
黒
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54578765
-
8
白
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54578774
-
8
黒
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください