曜日別特売

ペン立て ペンスタンド

ペン立て ペンスタンド - メイワパーツペン立て ペンスタンド - メイワパーツ

ホテルや受付などのシーンで活躍する、高級感のあるスマートなペンホルダーです。

全長(mm)82(直立時)台座径(Φmm)22幅(mm)10(差込部分)適合ねじM4材質差込部分/アルミ 台座/真鍮内容量1本
注意
※M4のネジで台座の裏から固定できます。ネジを選ぶ際は板厚プラス4~6mmでお選びください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54578878-ゴールド
オープン
399
439(税込)
当日出荷
54578887-シルバー
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする