JET INOUE(ジェットイノウエ)
電子ホーンST-7026
渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
用途
サウンドパーツ
付属品
取付ステー
電圧
DC12V
周波数(Hz)
420±20/500±20
定格
10A
適合車種
DC12V車
音量(dB)
107±4
内容量
1個
注意
※車両側の配線は水がかからないよう絶縁が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54580409
505863
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
JET 電子ホーン【505864】 DC24V【505863】 DC12V
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった