若井産業
鉄下地 デッキ専用ビス
フレキ員採用。硬質表層材にしっかり入り込みます。
2枚の羽根で板浮き防止。
ドリル先の2枚の羽根でデッキ表層材を開口し、施工時の板浮き防止に効果を発揮します。
呼び径(mm)
5
頭径(mm)
9.8
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54581249
TDR545R
45
シルバー
33
¥
3,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
54581258
TDR560R
60
シルバー
42
¥
3,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
54581267
TDR545B
45
ブロンズ
33
¥
3,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
54581276
TDR560B
60
ブロンズ
42
¥
3,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください