若井産業
板金コース
食い付きが良く、ビスこけが少ない先端形状
フラットに収まり、大きな頭でカチッと締結
耐食性が良いラスパート仕上げ
用途
金属屋根の直止め、スパンドレルの直止め、金属サイディングの直止め等
仕様
ラスパート
材質
鉄
呼び径(mm)
3.8
頭径(mm)
9.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54581285
713825R
1パック(470本)
25
21
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
54581294
713830R
1パック(1000本)
30
26
¥
5,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください