若井産業
ダンバ 三価ユニクロ シーリング ナベ
用途
角波等の壁材留めに。ケラバ・水切等の役物留めに。
頭部形状
なべ
材質
ねじ:鉄(三価ユニクロ)、パッキン付座金:亜鉛めっき鋼板+EPDM
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(mm)
全長(mm)
ねじ部長さ(mm)
頭径(mm)
働き寸法(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54581608
69416NZ
1箱(500本)
4
16
16
8.2
4
1.2~3.2
¥
8,820
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
54581617
69419NZ
1箱(500本)
4
19
19
8.2
7
1.2~3.2
¥
9,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
54581626
69425NZ
1箱(400本)
4
25
25
8.2
13
1.2~3.2
¥
7,920
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
54581635
69430NZ
1箱(350本)
4
30
30
8.2
18
1.2~3.2
¥
7,560
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
54581644
69435NZ
1箱(300本)
4
35
35
8.2
23
1.2~3.2
¥
6,930
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
54581653
69516NZ
1箱(350本)
5
16
16
9.6
4
1.6~3.2
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
54581669
69519NZ
1箱(350本)
5
19
19
9.6
7
1.6~4.5
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
54581678
69525NZ
1箱(300本)
5
25
25
9.6
13
1.6~4.5
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
15日以内出荷
54581687
69530NZ
1箱(200本)
5
30
30
9.6
18
1.6~4.5
¥
4,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
54581696
69535NZ
1箱(200本)
5
35
35
9.6
21
1.6~4.5
¥
4,680
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください