曜日別特売

ダンバ ステンレス シーリング ナベ

ダンバ ステンレス シーリング ナベ - 若井産業
用途角波等の壁材留めに。ケラバ・水切等の役物留めに。材質ねじ:SUS410、パッキン付座金:SUS304+EPDM頭部形状なべ
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(mm)
全長(mm)
ねじ部長さ(mm)
頭径(mm)
働き寸法(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5458170569416PZ1箱(500本)416168.241.2~3.2
14,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
5458171469419PZ1箱(500本)419198.271.2~3.2
14,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
5458172369425PZ1箱(400本)425258.2131.2~3.2
12,560
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
5458173969430PZ1箱(350本)430308.2181.2~3.2
11,900
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
5458174869435PZ1箱(300本)435358.2231.2~3.2
10,680
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
5458175769445PZ1箱(200本)445458.2331.2~3.2
8,880
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
5458177569519PZ1箱(350本)519199.671.6~4.5
12,390
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
5458178469525PZ1箱(300本)525259.6131.6~4.5
12,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
5458179369530PZ1箱(200本)530309.6181.6~4.5
8,640
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
5458180969535PZ1箱(200本)535359.6211.6~4.5
9,080
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
5458176669516PZ1箱(350本)516169.641.6~3.2
12,075
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1856:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする