曜日別特売

アメニティBコートR

アメニティBコートR - KIHARA(キハラ)
(2件のレビュー)
全23種類を絞り込む
サイズ
内容量
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545823538901001本(25m)文庫判
3,550
3,500
3,850(税込)
当日出荷
545823698902001本(25m)新書判
4,110
4,098
4,508(税込)
当日出荷
545823788903001本(25m)B6判
4,260
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
545823878904001本(25m)A5判
4,630
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
545823968905001本(25m)菊判
5,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
545824058906001本(25m)B5判
5,610
5,598
6,158(税込)
当日出荷
545824148907001本(25m)32cm判
6,290
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
545824238908001本(25m)A4判
6,570
6,498
7,148(税込)
当日出荷
545824398909001本(25m)B4判
6,770
6,698
7,368(税込)
当日出荷
545824488910101本(25m)A3判
8,630
8,598
9,458(税込)
当日出荷
545824578910001本(25m)52cm判
9,720
9,698
10,668(税込)
当日出荷
545824668918001本(25m)105cm判
19,700
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
545824758911001本(50m)文庫判
6,720
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
545824848912001本(50m)新書判
7,790
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
545824938913001本(50m)B6判
8,220
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
545825098914001本(50m)A5判
9,030
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
545825188915001本(50m)菊判
10,100
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
545825278916001本(50m)B5判
11,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
545825368907051本(50m)32cm判
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
545825458917001本(50m)A4判
12,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
545825548909051本(50m)B4判
13,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
545825638910151本(50m)A3判
16,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
545825798910051本(50m)52cm判
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54582457
2023-08-21
用途: 職場で使用

長時間使用する展示物の保護や屋外用展示物の補強などに使用しています。

対象商品 : 54582579
2023-05-02
用途: 絵本の強化、補修等
教育・研究機関

同類の商品が他社で販売終了になっていたので手に入って良かった。
値段の高騰で高価なものとなった。幼児の教材等で使用する為もう少し安価で購入できると有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする