KIHARA(キハラ)
白テープ
仕様
粘着剤付
材質
ナイロン
色
白
テープ幅(mm)
35
テープ長さ(m)
20
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54585144
825100
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください