曜日別特売

ページヘルパーT

ページヘルパーT - KIHARA(キハラ)ページヘルパーT - KIHARA(キハラ)
(1件のレビュー)
テープ長さ(m)50内容量1巻(50m)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545851878850001515
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
545851968851002525
2,080
1,998
2,198(税込)
当日出荷
545852058852003535
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54585196
2025-10-19
用途: 絵本の修理
その他業種

一才の孫が本が大好きでたくさん見てるんだけど、丁寧に扱うことができず、折れ曲がったり破れたりするのでそれを修理するために購入しました。
ページヘルパーTはとても薄くて貼ってあるのも目立たないので、そのテープを剥がそうともしないのでとても良いです。
ページヘルパーPってのもあるんだけれど絶対ページヘルパーTの方がいいです。
どんどん減ってしまうので、また購入したいと思いますが、個人での購入なので、大量には購入しないので、送料がかかってしまうのだけがなんとかならないかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする