曜日別特売

ページヘルパーP

ページヘルパーP - KIHARA(キハラ)ページヘルパーP - KIHARA(キハラ)
(3件のレビュー)
テープ長さ(m)50内容量1巻(50m)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545852148853101515
980
979
1,077(税込)
当日出荷
545852238853202525
1,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
545852398853004545
1,960
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 製本
卸売・小売業

高くて貼りにくくて弱いですが、仕上がりは最高です。

対象商品 : 54585214
2024-09-12
用途: 経本の補修
サービス業

折れ本タイプの経本の補修に使用。貼った箇所にある文字が透けて読めるほど薄く、補修によって増える厚みがかなり軽減された。折れる部分に貼っても開閉に不都合がない。買って良かった。

2021-09-01
用途: 仕事

何でも注文できて万々歳です。モノタロウはとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする