曜日別特売

ページヘルパーP2

ページヘルパーP2 - KIHARA(キハラ)ページヘルパーP2 - KIHARA(キハラ)
(2件のレビュー)
テープ長さ(m)10内容量1巻(10m)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545852488854101515
410
409
450(税込)
当日出荷
545852578854202525
670
669
736(税込)
当日出荷
545852668854004545
940
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54585248
2024-01-13
用途: 本の補修
サービス業

少し古い本の破れを補修する際に使用しました。
非常に薄いので本に馴染みますし、目立たなくて仕上がりがきれいです。逆に、薄いので、剥離紙から剥がした後の取扱いは慣れが必要かもしれません(ちょっとした弾みや風でテープ同士がくっつきます。)。

対象商品 : 54585248
2022-05-14
用途: 譜面をつなげる際に使用
有限会社グラン卸売・小売業

オーケストラで使用する楽譜の繋ぎに使用しています。変色もせず、しっかりしており使いやすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする