ストッパーの操作で4mmピッチで任意の長さに伸縮・固定できる優れたアルミ足場板です。
スノコ式天板で高強度を実現・最大使用質量120kgでありながら全サイズ2点支持でご使用いただけます。
STKD-E4023の縮長は業界最小サイズ(2.23m)です。車載もしやすく便利です。
バンド部分、取手部分はブルーアルマイト仕様
フローリング・床材・クロスの傷つけ防止用に両端にエンドキャップを取り付けています。
ストッパー突起部分が足場板の内側に入っているので、フローリング・床材を傷つけません。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62546077 | STKD-E2823 | 46813464 | STKD-E2823 | ![]() | 両面使用型アルミ伸縮足場板 ブルーコンパクトステージ STKD型 | ピカコーポレイション | 1枚 | ¥65,980 税込¥72,578 | 注文コードが変更になりました |