モノタロウ

長ニップル 白

長ニップル 白 - モノタロウ長ニップル 白 - モノタロウ長ニップル 白 - モノタロウ長ニップル 白 - モノタロウ長ニップル 白 - モノタロウ長ニップル 白 - モノタロウ長ニップル 白 - モノタロウ長ニップル 白 - モノタロウ
(28件のレビュー)
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
長さL(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545861248A×50PTネジ81/450
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
545861338A×75PTネジ81/475
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
545861498A×100PTネジ81/4100
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5458615810A×50PTネジ103/850
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5458616710A×75PTネジ103/875
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5458617610A×100PTネジ103/8100
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5458618515A×50PTネジ151/250
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5458619415A×75PTネジ151/275
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5458620315A×100PTネジ151/2100
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5458621920A×50PTネジ203/450
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5458622820A×75PTネジ203/475
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5458623720A×100PTネジ203/4100
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5458624625A×50PTネジ25150
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5458625525A×75PTネジ25175
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5458626425A×100PTネジ251100
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 配管用途

資材卸に匹敵する安心低価格。在庫が豊富なのか納期もさほど気にならない。
急がないときであれば可
意外とネジ端不良が多々

2025-08-23
用途: エアー ガス配管

問題なく使えてまたお値打ちなことが気に入っています。
希望を言うなら15Aともども150ミリまで展開してほしいです。

1が参考にしています
2026-01-05
用途: エアー配管取付時
株式会社エステー工業サービス業

この長ニップルは配管接続するときにとても便利です。

2025-05-23
用途: エア配管
サービス業

非常に有難い価格設定です。さらに手元に届いてくれて言うことナシです。

2024-12-17
用途: ガス器具配管の繋ぎとして
東京サントク株式会社

15%OFFの日に買うと、何処よりも安いし、今迄仕入れていた所の製品と比べても全く劣らない。まあまあの数を使うので今後も利用したいと思う。

1が参考にしています
2024-10-28
用途: 配管部品関係の組立
建設業・工事業

8Aなどの配管部品は、なかなかホームセンターなどでは扱いなく、手軽に購入でき、モノタロウブランドでコスパ良し、曜日セールありで、お得に購入できました。

2024-10-22
用途: オイル用として

ギアオイル、ミッションオイルを、小型のポンプで吸い上げる時に使用。 ゴミや鋭利なバリ等無く、ネジも適切に切れており良い商品。 軽く洗浄し、シールテープを巻いて使用可能。 価格以上に満足。

対象商品 : 54586124
2024-10-28
用途: 配管
その他業種

普通に使えました。
ねじ切りを持たないので、丁度は無くても切ってくれて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする