曜日別特売

エアコン風よけカバー ホワイト シボ加工タイプ

エアコン風よけカバー ホワイト シボ加工タイプ - TRUSCOエアコン風よけカバー ホワイト シボ加工タイプ - TRUSCOエアコン風よけカバー ホワイト シボ加工タイプ - TRUSCOエアコン風よけカバー ホワイト シボ加工タイプ - TRUSCOエアコン風よけカバー ホワイト シボ加工タイプ - TRUSCO
トラスコ品番207-2784材質本体カバー・伸縮カバー:ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板:ABS樹脂、連結ホルダー:ポリアセタール、ストラップ:ナイロン幅(mm)500~698ホワイト高さ(mm)146質量(g)370奥行(mm)213アズワン品番64-8410-28内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54832113AW-W1
3,070
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする