WISE(若穂囲製作所)
ロングボールポイント剛短レンチ
独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。
ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。
首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。
用途
六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業
先端形状
ボールポイント
タイプ
首下ショート
内容量
1本
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
※ねじの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54586298
SBGTL-15
1.5
80
4.5
¥
950
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54586307
SBGTL-20
2
90
5
¥
950
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54586316
SBGTL-25
2.5
105
5.5
¥
1,000
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54586325
SBGTL-30
3
120
6.5
¥
1,050
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54586334
SBGTL-40
4
142
8
¥
1,100
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54586343
SBGTL-50
5
160
9
¥
1,250
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54586359
SBGTL-60
6
184
10.5
¥
1,550
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54586368
SBGTL-80
8
203
13
¥
2,100
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54586377
SBGTL-100
10
227
16
¥
2,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
剛短レンチSBGTL/SBGTS
参考になった