曜日別特売

ショートボールポイント剛短レンチ

ショートボールポイント剛短レンチ - WISE(若穂囲製作所)ショートボールポイント剛短レンチ - WISE(若穂囲製作所)ショートボールポイント剛短レンチ - WISE(若穂囲製作所)ショートボールポイント剛短レンチ - WISE(若穂囲製作所)ショートボールポイント剛短レンチ - WISE(若穂囲製作所)ショートボールポイント剛短レンチ - WISE(若穂囲製作所)ショートボールポイント剛短レンチ - WISE(若穂囲製作所)ショートボールポイント剛短レンチ - WISE(若穂囲製作所)

独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。
ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。
首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。
コンパクトで携帯性に優れたショートタイプです。

用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業先端形状ボールポイントタイプ首下ショート内容量1本
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
※ねじの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54586404SBGTS-151.5504.5
850
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54586413SBGTS-202585
850
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54586429SBGTS-252.5655.5
950
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54586438SBGTS-303756.5
1,000
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
54586447SBGTS-404798
1,150
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54586456SBGTS-505909
1,250
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54586465SBGTS-60610110.5
1,450
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54586474SBGTS-80811113
2,000
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54586483SBGTS-1001012116
2,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

剛短レンチSBGTL/SBGTS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする