電工職人偏芯ペンチ ゼロ・ブラック

電工職人偏芯ペンチ ゼロ・ブラック - フジ矢電工職人偏芯ペンチ ゼロ・ブラック - フジ矢電工職人偏芯ペンチ ゼロ・ブラック - フジ矢電工職人偏芯ペンチ ゼロ・ブラック - フジ矢電工職人偏芯ペンチ ゼロ・ブラック - フジ矢電工職人偏芯ペンチ ゼロ・ブラック - フジ矢電工職人偏芯ペンチ ゼロ・ブラック - フジ矢電工職人偏芯ペンチ ゼロ・ブラック - フジ矢
(1件のレビュー)

全体の厚みを抑え、薄型軽量化。
マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)を施し、刃部を磨くことにより切断抵抗を低減。
偏芯機構を採用し、テコの原理でラクに切断作業を行うことが可能です。

用途電気工事などに最適切断能力(Φmm) 銅線4内容量1本
注意
※電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業してください。
※能力以上の使用はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(Φmm) ピアノ線
切断能力(Φmm) 鉄線
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545865083300N-2002022701.63.42
10,400
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月7日
545865173300N-22523234023.62.6
11,080
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54586517
2022-03-10
用途: 電工
神州電気株式会社建設業・工事業

使いやすくて良い。重さや取り回しも良く使いやすい。切断力も申し分ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする