トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
墜落制止用 交換用胴ベルト(軽量タイプ)
仕様
50mm幅ナイロン製ベルト、アルミ合金製スライドバックル
色
黄
質量(g)
約200
ベルト長さ(mm)
1250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54586526
No.A-1005
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください