曜日別特売

減圧式逆流防止器

減圧式逆流防止器 - 兼工業減圧式逆流防止器 - 兼工業

BX、CXの両間は、従来品の約半分であり、設置スペースが約半分になると同時に設置手間も大幅に節約できます。
CX型の圧力損失は、メーカーのBX型や世界各国を含めた他社品の約半分であり、ポンプアップの際に省エネルギー効果を発揮します。
両サイドの袋ナットは、簡単に脱着できる形状ですので、取付・取外しの時間と費用を押さえることができます。
配管したままで機能部全体が簡単に脱着できます。また、有償によりメンテナンスが可能です。

用途ブースターポンプ、化学プラント、病院、メッキ工場の上流側材質本体A:CAC406、本体B:CAC406、弁体:CAC406C・合成ゴム、ディスクホルダー:CAC406C・合成ゴム、ダイヤフラム:合成ゴム、テストコック:CAC406etc使用圧力(MPa)BX20~75:0.75以下※開弁には最小差圧0.1MPa必要です。使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水取付姿勢水平配管適合JIS規格JIS B 0203内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54649657BX20754612112720
86,200
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54649666BX25754612112725
90,800
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
54649675BX301027317516330
123,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54649684BX401027317516340
130,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54649693BX501027317518350
144,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする