曜日別特売

定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR

定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR - 兼工業定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR - 兼工業

独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。
水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。
ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。
定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。

材質弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60寸法D(mm)47.5寸法C(mm)33寸法d(Φmm)120(灰)使用流体上水寸法H1(mm)水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30寸法H2(mm)水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60寸法G1(mm)水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377適合流体上水材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604寸法G2(mm)水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54650524FW13D-SR水位調整最小時:588、水位調整最大時(工場出荷時):492133317R1/2
20,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
54650533FW20D-SR水位調整最小時:596、水位調整最大時(工場出荷時):500204018R3/4
20,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする