定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD

定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD - 兼工業定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD - 兼工業

開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60~100mmあり、ボルトの調節により
止水位を120~280mmの範囲で容易に調整可能です。

材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ使用圧力(MPa)0.25~0.75使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54650549FW13D-1
20,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650558FW20D-1
21,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする