ストレーナ ST

ストレーナ ST - 兼工業ストレーナ ST - 兼工業
(1件のレビュー)

非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。
ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。
給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。

材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS)適合流体上水網目標準60メッシュ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54650619ST131/2インチ13mm
4,100
4,098
4,508(税込)
当日出荷
54650628ST203/4インチ20mm
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54650619
2023-12-12
用途: 設備メンテナンス

メッシュの細かさ選択追加
現在60メッシュ→100メッシュ等

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする