曜日別特売

ストレーナ STS

ストレーナ STS - 兼工業ストレーナ STS - 兼工業

非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。
ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。
給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。

材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604使用圧力(MPa)0~1.0適合流体上水網目標準60メッシュ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
使用温度(℃)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54650637STS131/2インチ不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS)13mm
6,300
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
54650646STS203/4インチ不凍0~60(ST)、不凍0~60(STS)20mm
6,800
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする