ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉)

ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉) - 兼工業ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉) - 兼工業ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉) - 兼工業

本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。
(※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体)
ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。
単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。

種類単式材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316材質(本体)SCS14使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~100使用流体上水・精製水等最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54650917SYS10継ギサオ:6021827±10継ギサオ:W3/1620
41,700
35,980
39,578(税込)
当日出荷
54650926SYS13継ギサオ:18036770±20継ギサオ:M630
48,800
41,980
46,178(税込)
当日出荷
54650935SYS20継ギサオ:20041885±20継ギサオ:M640
58,400
50,980
56,078(税込)
当日出荷
54650944SYS25継ギサオ:28053990±20継ギサオ:M850
72,700
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする