兼工業
水位差動圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が100mmとれます。
圧力バランス型を取り入れた水位差動式のため、開弁時のウォーターハンマ防止にも優れています。
材質
本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:SUS316、浮子玉:ポリ
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54650996
FD13N-L
0.1~0.35
¥
41,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54651005
FD20N-L
0.1~0.35
¥
43,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54651014
FD25N-L
0.1~0.35
¥
55,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54651023
FD13N-H
0.2~0.75
¥
41,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54651039
FD20N-H
0.2~0.75
¥
43,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54651048
FD25N-H
0.2~0.75
¥
55,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください