兼工業
圧力バランス型複式ボールタップ フランジ仕様(ステンレス玉)
圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、
継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの
微調整が可能です。
材質
本体・フランジ:CAC406、SUS304、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、継ギボルト:SUS304、継ギサオ:C3604、浮子玉:SUS316、ガイドアーム:SUS304
使用圧力(MPa)
0~0.75
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54651118
FWH-L13
¥
90,200
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
54651127
FWH-L20
¥
93,900
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
54651136
FWH-L25
¥
102,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
54651145
FWH-L13-FKM
¥
130,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
54651154
FWH-L-20-FKM
¥
131,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
54651163
FWH-L-25-FKM
¥
134,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください