曜日別特売

アルミ製 【国家検定合格品】吸管金具(消防ネジカップリング) 男

アルミ製 【国家検定合格品】吸管金具(消防ネジカップリング) 男 - 岩崎製作所

ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。外ネジ(オスネジ)金具のみです。
こちらの商品は国家検定合格品です。

材質アルミ製規格国家検定合格品内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5458690303KYULM065A(呼び径)65A
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
5458691903KYULM075A(呼び径)75A
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする